Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehrbesen für Gabelstapler, Radlader, etc., Breite 2000 mm enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12058-20770300000097
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20770300000097
EAN/GTIN:
     4251765311436
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Kehrbesen
gabelstapler kehrbesen
Praktisches und arbeitsoptimierendes Hilfsmittel aus belastbarer Stahlprofilrohr-Konstruktion: Der doppelreihige Kehrbesen mit Einfahrtaschen und Kranösen passt auf alle Fahrzeuge mit Gabelzinken.

• Kehrbesen-Breite: 1000, 1500, 2000 mm
• Robuste Bürstenreihen, einzeln austauschbar
• Kehr-Richtung nach rechts und links verstellbar

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Optional lieferbar:
• Anbau an Radlader mit Staplergabeln
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kehrbesen
Länge (mm):
350 mm
Breite (mm):
2000 mm
Höhe (mm):
390 mm
Zinkenabstand (mm):
440 mm
Zinkenquerschnitt:
160x55 mm
Gewicht (kg):
70 kg
Farbe:
enzianblau (RAL 5010)
Werkstoff/Material:
Stahl
Marke:
Eichinger
Weitere Suchbegriffe: Kehrbesen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.034,27*
€ 1.105,37*
€ 4,90*
ab € 1.041,34*
€ 1.112,23*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.058,29*
€ 1.133,98*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.142,03*
€ 1.219,76*
Lager 1498
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.183,56*
€ 1.258,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.258,42*
€ 1.497,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.253,85*
€ 1.492,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.220,24*
€ 1.452,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.198,86*
€ 1.426,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.183,56*
€ 1.408,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.