Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Schuttbehälter mit Klappboden, 2000 kg, 2000 Liter, enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Schuttbehälter mit Klappboden, 2000 kg, 2000 Liter, enzianblau
Eichinger Schuttbehälter mit Klappboden, 2000 kg, 2000 Liter, enzianblau
Eichinger Schuttbehälter mit Klappboden, 2000 kg, 2000 Liter, enzianblau
Eichinger Schuttbehälter mit Klappboden, 2000 kg, 2000 Liter, enzianblau
Eichinger Schuttbehälter mit Klappboden, 2000 kg, 2000 Liter, enzianblau
Eichinger Schuttbehälter mit Klappboden, 2000 kg, 2000 Liter, enzianblau
Eichinger Schuttbehälter mit Klappboden, 2000 kg, 2000 Liter, enzianblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5372942
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20341600000097
EAN/GTIN:
     4251765305138
Suchbegriffe:
Schuttmulde
Schüttmulde
Aufstellen. Sammeln. Hochheben. Wegfahren. Entleeren. Der ganzflächig bis 80° abklappende Klappboden gewährleistet platzgenaues Entleeren von sperrigen Inhalten ohne Verkeilen. Die Entriegelung der Klappe funktioniert über Seilzug vom Fahrersitz aus. Stapelbar und mit Kette auch am Kran einsetzbar. Mit massiver, verstärkter Bodenklappe mit Standfüßen sowie Kette zur Sicherung gegen ungewolltes Abrutschen. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen Deckel, verzinkt, mehrteilig in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet in RAL-Sonderfarbe lackiert feuerverzinkte Ausführung Edelstahlausführung hydraulischer Behälterkipper Modell 2091
Weitere Informationen:
Höhe:
1370
Breite:
1000
Länge:
1935
Material:
Stahl
Gewicht:
370
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
RAL 5010
Inhalt:
2000 l
Zinkenabstand:
600
Zinkenquerschnitt:
175 x 70 mm
Innenlänge:
1800 mm
Innenhöhe:
1220 mm
Innenbreite:
900 mm
zul. Gesamtgewicht::
2370 kg
Farbe:
Enzianblau
Volumen:
2000 l
Tragfähigkeit:
2000 kg
Weitere Suchbegriffe: Eichinger, Schuttbehälter, mit, Klappboden,, 2000, kg,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.396,19*
€ 1.488,82*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.430,49*
€ 1.520,69*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.431,55*
€ 1.522,58*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.440,25*
€ 1.530,17*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.443,47*
€ 1.530,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.520,69*
€ 1.809,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.505,16*
€ 1.791,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.458,58*
€ 1.735,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.443,05*
€ 1.717,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.430,49*
€ 1.702,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.