| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-EICH_20341600000097 Herst.-Nr.: 20341600000097 EAN/GTIN: 4251765305138 |
| |
|
| | |
| 2034.16RAL5010 Aufstellen. Sammeln. Hochheben. Wegfahren. Entleeren. Der ganzflächig bis 80° abklappende Klappboden garantiert platzgenaues Entleeren von sperrigen Inhalten ohne Verkeilen. Die Entriegelung der Klappe funktioniert über Seilzug vom Fahrersitz aus. Stapelbar und mit Kette auch am Kran einsetzbar. Mit massiver, verstärkter Bodenklappe mit Standfüßen sowie Kette zur Sicherung gegen ungewolltes Abrutschen. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: • 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen • Deckel, verzinkt, mehrteilig • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • in RAL-Sonderfarbe lackiert • feuerverzinkte Ausführung • Edelstahlausführung • hydraulischer Behälterkipper Modell 2091 Weitere Informationen: | | Länge: | 1935 mm | Breite: | 1000 mm | Höhe: | 1370 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 20341600000097, 2034.16RAL5010, Single, 21101601, 4251765305138 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 1.401,19* | € 1.497,66* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.437,37* | € 1.530,79* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.436,40* | € 1.532,75* | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.451,10* | € 1.540,65* | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.447,12* | € 1.540,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|