Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Späne-Kippbehälter, 1000 kg, 500 Liter, enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Späne-Kippbehälter, 1000 kg, 500 Liter, enzianblau
Eichinger Späne-Kippbehälter, 1000 kg, 500 Liter, enzianblau
Eichinger Späne-Kippbehälter, 1000 kg, 500 Liter, enzianblau
Eichinger Späne-Kippbehälter, 1000 kg, 500 Liter, enzianblau
Eichinger Späne-Kippbehälter, 1000 kg, 500 Liter, enzianblau
Eichinger Späne-Kippbehälter, 1000 kg, 500 Liter, enzianblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5373056
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20460800000097
EAN/GTIN:
     4251765319579
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter eichinger
Rechteckige Form aus 3 mm Stahlblech umlaufendes Randprofil. Niedere Bauhöhe mit optimalen Kippwinkel, kippbar in jeder Stellung per Seilzug vom Fahrersitz. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen und Kranösen. Serienmäßig mit Siebeinsatz und Ablasshahn zur Trennung von Spänen und Flüssigkeiten. Inklusive öl,- und wasserdichte Verschweißung Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen Schiebegriff Deckel, verzinkt, mehrteilig hydraulische Kippvorrichtung Kippbremse Seitenwand-Aufsatz Kranösen Anhängekupplung in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet in RAL-Sonderfarbe lackiert feuerverzinkte Ausführung Edelstahlausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sieb-Einsatz
Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
RAL 5010
Inhalt:
500 l
Zinkenabstand:
180
Tragfähigkeit:
1000
Höhe:
680
Breite:
800
Länge:
1410
Material:
Stahl
Gewicht:
140
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Zinkenquerschnitt:
200 x 60 mm
Innenlänge:
1190 mm
Innenhöhe:
600 mm
Innenbreite:
720 mm
zul. Gesamtgewicht::
1140 kg
Farbe:
Enzianblau
Volumen:
500 l
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter 500 l, Eichinger, Späne-Kippbehälter,, 1000, kg,, 500, Liter,
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 698,57*
€ 766,22*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 734,89*
€ 802,31*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 736,50*
€ 810,35*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 746,07*
€ 832,02*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 761,72*
€ 836,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,31*
€ 954,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,07*
€ 942,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,02*
€ 903,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,48*
€ 884,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,89*
€ 874,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.