Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Körner, rund, brüniert, Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Körner, rund, brüniert, Ø 6 mm
KS Tools Körner, rund, brüniert, Ø 6 mm
KS Tools Körner, rund, brüniert, Ø 6 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p537860
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     156.0406
EAN/GTIN:
     4042146067055
Suchbegriffe:
Körner
körner
  • rund
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • brüniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
115
Länge:
115
Gewicht:
60
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schneidenlänge S mm:
10,0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schaftdurchmesser S in mm:
10 mm
Handschutz:
nein
Ausführung Schlagkopf:
gehärtet
Durchmesser Spitze:
6
Schaftform:
rund
Hersteller:
KS Tools
Werkstoff:
Stahl
Schaftdurchmeser:
10
Weitere Suchbegriffe: Durchtreiber, Hammer, Meißel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
56 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 1,46*
€ 2,14*
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 2,46*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,70*
€ 2,61*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,60*
€ 2,80*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,05*
€ 4,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.