Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 3-Wege T-Griff-Torx-Schlüssel, T45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 3-Wege T-Griff-Torx-Schlüssel, T45
KS Tools 3-Wege T-Griff-Torx-Schlüssel, T45
KS Tools 3-Wege T-Griff-Torx-Schlüssel, T45
Artikel-Nr.:
     5417B-p538103
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     158.5208
EAN/GTIN:
     4042146375778
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
  • Torx-Profil an drei Enden
  • für schwer zugängliche Bereiche
  • matt satiniert
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-Wege T-Griff Schlüssel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Funktions-Attribute 1:
3-Wege
Hauptkatalogseite:
N23
Handgriff:
T-Griff
Antriebsgröße:
45
Gewicht in g:
208 g
Hersteller:
KS Tools
Antrieb:
TORX
Gewicht:
208
Abtrieb:
TORX
Vergütung:
Spitze brüniert
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtriebsgröße:
45
Teillänge L2 in mm:
90 mm
Gesamtlänge:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx, Sicherheitsbit, Bitschrauber, Winkelstiftschlüssel, Bit
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
248
€ 19,90*
ab € 8,39*
€ 11,95*
10 Tage
248
€ 4,95*
ab € 9,66*
€ 13,78*
8 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 10,49*
€ 14,80*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 10,09*
€ 14,98*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,68*
€ 15,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.