Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH1, 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH1, 180 mm
KS Tools ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH1, 180 mm
KS Tools ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH1, 180 mm
KS Tools ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH1, 180 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p538177
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     159.1020
EAN/GTIN:
     4042146120491
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
  • DIN ISO 8764
  • mit 2-Komponentengriff
  • mit Antriebssechskant
  • optimale Drehkraftübertragung
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Ausführung Griff:
2-Komponentengriff
Grifflänge:
105
Gesamtlänge:
180
Gewicht:
40
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kugelkopf:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Griffmaterial:
2-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Klingenform:
rund
Abtriebsgröße:
1
Klingenmaterial:
Stahl
Hersteller:
KS Tools
Schaftlänge:
75
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, schraubendreher ph1 x 75, ph schraubendreher, phillips-schraubendreher ph1, KS, Tools, ERGOTORQUEplus, Schraubendreher,, PH1,, 180
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3365
1
€ 19,90*
ab € 2,48*
€ 3,69*
7 Tage
3365
1
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 4,24*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,97*
€ 4,81*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,21*
€ 5,00*
7 Tage
3365
1
€ 5,99*
ab € 3,45*
€ 5,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.