Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH2, 205 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH2, 205 mm
KS Tools ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH2, 205 mm
KS Tools ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH2, 205 mm
KS Tools ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH2, 205 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p538179
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     159.1021
EAN/GTIN:
     4042146120507
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
  • DIN ISO 8764
  • mit 2-Komponentengriff
  • mit Antriebssechskant
  • optimale Drehkraftübertragung
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Klingenmaterial:
Stahl
Ausführung Griff:
2-Komponentengriff
Grifflänge:
105
Gesamtlänge:
205
Gewicht:
70
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kugelkopf:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Griffmaterial:
2-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Klingenform:
rund
Abtriebsgröße:
2
Hersteller:
KS Tools
Schaftlänge:
100
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, schraubendreher ph2, ph schraubendreher, Handschrauber, Schrauben, Schrauber, Schraubenzieher, Schraubendreher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2350
1
€ 7,50*
ab € 3,06*
€ 4,54*
10 Tage
2351
1
€ 4,95*
ab € 3,52*
€ 5,22*
8 Tage
2351
1
€ 5,99*
ab € 3,58*
€ 5,49*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,67*
€ 5,88*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,30*
€ 6,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.