| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p5382623 Herst.-Nr.: 5106-6550-56-XXL EAN/GTIN: 4035386403202 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Greiff Damen Kasack RF m. Knopfleiste 5106-6550
- Damen-Kasack Regular Fit,
- Stehkragen, Kurzarm,
- Verdeckte Druckknopfleiste,
- 2 aufgesetzte Taschen,
- 1 Brusttasche mit Stiftfach,
- Seitenschlitze,
- Keyloop,
- Gewebe: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester,
- 175 g/m²
- Größen: XS - 3XL
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | mattrosa | Material: | 50 % Baumwolle, 50 % Polyester | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Waschanleitung: | 95 °C | Farbcode: | 56 | Größe: | 2XL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kasack, Greiff, Damen, RF, m., Knopfleiste |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |