Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU absenkbare Werkbank - Modell 8473 BASIC, B1250xT700xH880mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RAU absenkbare Werkbank - Modell 8473 BASIC, B1250xT700xH880mm
RAU absenkbare Werkbank - Modell 8473 BASIC, B1250xT700xH880mm
RAU absenkbare Werkbank - Modell 8473 BASIC, B1250xT700xH880mm
RAU absenkbare Werkbank - Modell 8473 BASIC, B1250xT700xH880mm
RAU absenkbare Werkbank - Modell 8473 BASIC, B1250xT700xH880mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p5383700
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8473I2-127R4F.11
EAN/GTIN:
     4040376151308
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
  • Absenkbare Werkbank - Modell 8473 BASIC
  • Buche-Massiv-Arbeitsplatte 40mm
  • Gestell Vierkantrohr mit absenkbarem Fahrgestell
  • 6xSchublade auf rollengelagerten Auszugsschienen (6xH180mm)
  • pulverbeschichtet
  • Flächenlast max. 1.250kg (bzw. max. 450kg bei ausgefahrenem Fahrgestell)
  • Lieferung komplett montiert
Weitere Informationen:
Breite (mm):
1250
Platte:
Buchenholz
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Schubladen Anzahl:
6 x 1
RAL-Nummer:
RAL7035/RAL5010
Plattenstärke:
40 mm
Farbe:
lichtgrau/enzianblau
Gewicht:
156 kg
Tragkraft Gesamt:
1250 / 450 kg
Breite:
1250 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
880 mm
Länge:
1250 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.160,75*
€ 1.330,34*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.156,04*
€ 1.330,34*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.192,00*
€ 1.368,22*
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.228,74*
€ 1.405,05*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.368,22*
€ 1.628,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.363,56*
€ 1.622,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.298,71*
€ 1.545,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.253,31*
€ 1.491,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.192,00*
€ 1.418,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.