Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5383738 Herst.-Nr.: 05-8152I6-157R4F.11 EAN/GTIN: 4040376105615 |
| |
|
| | |
| - Absenkbare Werkbank - Modell 8152 BASIC
- Buche-Massiv-Arbeitsplatte 40mm
- Gestell Vierkantrohr mit absenkbarem Fahrgestell
- 1xSchublade auf rollengelagerten Auszugsschienen (1xH180mm)
- 1xFlügeltür (H360mm)
- pulverbeschichtet
- Flächenlast max. 1.250kg (bzw. max. 450kg bei ausgefahrenem Fahrgestell)
- Lieferung komplett montiert
- Lieferung komplett montiert
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Schubladen Anzahl: | 1 x 1 | Anzahl Türen: | 1 x 1 | RAL-Nummer: | RAL7035/RAL5010 | Breite (mm): | 1500 | Platte: | Buchenholz | Plattenstärke: | 40 mm | Farbe: | lichtgrau/enzianblau | Gewicht: | 113 kg | Tragkraft Gesamt: | 1250 / 450 kg | Breite: | 1500 mm | Tiefe: | 700 mm | Höhe: | 880 mm | Länge: | 1500 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, rollwerkbank rau, montagewerkbank, RAU, absenkbare, Werkbank, -, Modell, 8152 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 823,66* | € 928,07* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 823,05* | € 928,54* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 856,99* | € 959,26* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 957,84* | € 1.081,31* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 1.020,41* | € 1.147,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|