Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubenschlüssel
>
Ratschenschlüssel
>
Artikel
KS Tools Ratschen-Einhand-Biege-Satz 10-22 mm, 9-tlg. Variante1
Menge:
Stück
Produktinformationen:
KS Tools
icecat
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p538926
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
203.1200
EAN/GTIN:
4042146026182
Suchbegriffe:
Biegesegment
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Biegeradius 90°
Fertigung von Über-, Gegen-, Etagen- und Anschlussbögen
einfaches Wechseln der Biegesegmente
Biegeformen aus Aluminium
Spezial-Werkzeugstahl
in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Material:
Stahl
Gewicht:
2,76
... >
Materialbearbeitung
>
Rohrbearbeitungswerkzeug
>
Rohrbiegegerät
Weitere Suchbegriffe:
Ratschenringschlüssel
,
Ratschenschlüssel
,
ks-tools knarrenringschlüssel
,
biegesegment
,
KS
,
Tools
,
Ratschen-Einhand-Biege-Satz
,
10-22
,
mm,
,
9-tlg.
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1551
4 Tage
15
€ 4,90*
ab € 180,69*
€ 214,91*
Lager 6922
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,95*
€ 243,30*
Lager 260
8 Tage
15
Frei Haus
ab € 207,52*
€ 245,99*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 216,79*
€ 255,84*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 229,00*
€ 265,51*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,84*
€ 304,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,06*
€ 295,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 247,41*
€ 294,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,93*
€ 280,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,21*
€ 270,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,79*
€ 257,98
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aluminium-Biegeform Variante2, Ø 10mm
KS Tools
203.1210
ab € 9,43*
Sonstiges
Aluminium-Biegeform Variante2, Ø 12mm
KS Tools
203.1212
ab € 10,38*
Sonstiges
Aluminium-Biegeform Variante2, Ø 14mm
KS Tools
203.1214
ab € 10,81*
Sonstiges
Aluminium-Biegeform Variante2, Ø 15mm
KS Tools
203.1215
ab € 13,88*
Sonstiges
Aluminium-Biegeform Variante2, Ø 16mm
KS Tools
203.1216
ab € 11,39*
Sonstiges
Aluminium-Biegeform Variante2, Ø 18mm
KS Tools
203.1218
ab € 12,81*
Sonstiges
Aluminium-Biegeform Variante2, Ø 20mm
KS Tools
203.1220
ab € 12,11*
Sonstiges
Aluminium-Biegeform Variante2, Ø 22mm
KS Tools
203.1222
ab € 19,00*
Sonstiges
Einhand-Bieger Grundgerät
KS Tools
203.1208
ab € 141,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen