Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools HSS-R Spiralbohrer, 0,7 mm, 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools HSS-R Spiralbohrer, 0,7 mm, 10er Pack
KS Tools HSS-R Spiralbohrer, 0,7 mm, 10er Pack
KS Tools HSS-R Spiralbohrer, 0,7 mm, 10er Pack
KS Tools HSS-R Spiralbohrer, 0,7 mm, 10er Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p539522
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.1007
EAN/GTIN:
     4042146337424
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
  • DIN 338 Typ N
  • rechtsschneidend
  • Kegelmantelschliff als Spitzenanschliff
  • 118° Spitzenwinkel
  • 20 - 30° Spiralwinkel
  • schwarze, dampfangelassene Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert bis 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss.
Weitere Informationen:
Normart:
DIN
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schneidrichtung:
rechts
Spitzenwinkel:
118°
Schneidstoff:
HSS-R
Spannutlänge:
17
Anzahl der Teile:
10
Hersteller:
KSTools
Schaft:
Zylinderschaft
Typ:
N
Gesamtlänge:
28
Arbeitslänge:
9
Durchmesser:
0,7
Norm:
338
Oberfläche:
rollgewalzt
Werkstoff:
HSS-R
... > HSS > KS Tools > KS Tools
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 1,41*
€ 2,12*
6 Tage
18
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,42*
7 Tage
18
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 1,65*
€ 2,55*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,54*
€ 2,75*
30 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 1,94*
€ 3,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.