Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools HSS-R Spiralbohrer, 8,5 mm, 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
KS Tools HSS-R Spiralbohrer, 8,5 mm, 10er Pack
KS Tools HSS-R Spiralbohrer, 8,5 mm, 10er Pack
KS Tools HSS-R Spiralbohrer, 8,5 mm, 10er Pack
KS Tools HSS-R Spiralbohrer, 8,5 mm, 10er Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p539600
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.1085
EAN/GTIN:
     4042146164655
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
  • DIN 338 Typ N
  • rechtsschneidend
  • Kegelmantelschliff als Spitzenanschliff
  • 118° Spitzenwinkel
  • 20 - 30° Spiralwinkel
  • schwarze, dampfangelassene Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert bis 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schneidrichtung:
rechts
Spitzenwinkel:
118°
Schneidstoff:
HSS-R
Spannutlänge:
42
Anzahl der Teile:
10
Hersteller:
KSTools
Schaft:
Zylinderschaft
Typ:
N
Gesamtlänge:
117
Arbeitslänge:
75
Durchmesser:
8,5
Norm:
338
Normart:
DIN
Oberfläche:
rollgewalzt
Werkstoff:
HSS-R
... > HSS > KS Tools > KS Tools
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, din 338 typ n, din 338, KS, Tools, HSS-R, Spiralbohrer,, 8,5, mm,
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
41
1
pro Packung
€ 21,90*
ab € 7,23*
€ 10,35*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 7,93*
€ 11,89*
10 Tage
41
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,41*
€ 11,91*
8 Tage
41
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 8,51*
€ 12,50*
19 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 8,89*
€ 13,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,89*
€ 14,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,61*
€ 13,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,79*
€ 12,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,44*
€ 12,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,06*
€ 11,97
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,76*
€ 11,61
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,74*
€ 11,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,93*
€ 9,44
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,793* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.