Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools HSS-R Spiralbohrer, 9 mm, 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
KS Tools HSS-R Spiralbohrer, 9 mm, 10er Pack
KS Tools HSS-R Spiralbohrer, 9 mm, 10er Pack
KS Tools HSS-R Spiralbohrer, 9 mm, 10er Pack
KS Tools HSS-R Spiralbohrer, 9 mm, 10er Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p539605
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.1090
EAN/GTIN:
     4042146164662
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
  • DIN 338 Typ N
  • rechtsschneidend
  • Kegelmantelschliff als Spitzenanschliff
  • 118° Spitzenwinkel
  • 20 - 30° Spiralwinkel
  • schwarze, dampfangelassene Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert bis 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schneidrichtung:
rechts
Spitzenwinkel:
118°
Schneidstoff:
HSS-R
Spannutlänge:
44
Anzahl der Teile:
10
Hersteller:
KSTools
Schaft:
Zylinderschaft
Typ:
N
Gesamtlänge:
125
Arbeitslänge:
81
Durchmesser:
9
Norm:
338
Normart:
DIN
Oberfläche:
rollgewalzt
Werkstoff:
HSS-R
... > HSS > KS Tools > KS Tools
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 7,34*
€ 10,38*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 8,04*
€ 11,93*
8 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,45*
€ 11,94*
8 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 8,60*
€ 12,51*
20 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,39*
€ 13,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,93*
€ 14,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,54*
€ 13,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,15*
€ 13,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,73*
€ 12,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,24*
€ 12,19
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,93*
€ 11,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,90*
€ 11,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,804* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.