Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p539818 Herst.-Nr.: 330.2309 EAN/GTIN: 4042146345870 |
| |
|
| | |
| - Ausspitzung nach DIN 1412 C
- Kreuzanschliff als Ausspitzung
- rechtsschneidend
- spiralgenutet
- 118° Spitzenwinkel
- 90° Stufenwinkel
- absolute Laufruhe
- hohe Schnittleistung
- blanke Oberfläche
- Hochleistungs-Stahl
Der Konus vereinfacht das Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen. Höherer Vorschub besonders bei NE-Metallen möglich durch geringe Schneidbelastung. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 71 | Oberfläche: | blank | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Werkstoff: | HSS | Durchmesser d2: | 6 | Durchmesser d1: | 20 | Max. Bohrbereich: | 20 | Min. Bohrbereich: | 6 | Schneidrichtung: | rechts | Spitzenwinkel: | 118° | Schneidstoff: | HSS | Spannutlänge: | 20 | Hersteller: | KSTools | Schaft: | Zylinderschaft | Schaftdurchmesser: | 9 | Arbeitslänge: | 51 | Durchmesser: | 6-20 | Norm: | DIN 1412 C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KS, Tools, HSS, Stufenbohrer,Ø, 6-20, mm, |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 18,97* | € 25,90* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 21,02* | € 29,42* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,91* | € 29,72* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,37* | € 31,09* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,30* | € 32,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|