Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p539830 Herst.-Nr.: 330.2321 EAN/GTIN: 4042146345993 |
| |
|
| | |
| - Ausspitzung nach DIN 1412 C
- Kreuzanschliff als Ausspitzung
- rechtsschneidend
- spiralgenutet
- 118° Spitzenwinkel
- 90° Stufenwinkel
- absolute Laufruhe
- hohe Schnittleistung
- blanke Oberfläche
- Hochleistungs-Stahl
Der Konus vereinfacht das Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen. Höherer Vorschub besonders bei NE-Metallen möglich durch geringe Schneidbelastung. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 96 | Oberfläche: | blank | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Werkstoff: | HSS | Durchmesser d2: | 7 | Durchmesser d1: | 32,5 | Max. Bohrbereich: | 32,5 | Min. Bohrbereich: | 7 | Schneidrichtung: | rechts | Spitzenwinkel: | 118° | Schneidstoff: | HSS | Spannutlänge: | 25 | Hersteller: | KSTools | Schaft: | Zylinderschaft | Schaftdurchmesser: | 12 | Arbeitslänge: | 71 | Durchmesser: | 7-32,5 | Norm: | DIN 1412 C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KS, Tools, HSS, Stufenbohrer,Ø, 7-32,5, mm, |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 46,73* | € 61,25* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 52,31* | € 68,64* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 53,64* | € 68,88* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,17* | € 69,04* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 55,08* | € 72,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|