Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools HSS Co 5 Stufenbohrer,Ø 6-26,8 mm, 8 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools HSS Co 5 Stufenbohrer,Ø 6-26,8 mm, 8 Stufen
KS Tools HSS Co 5 Stufenbohrer,Ø 6-26,8 mm, 8 Stufen
KS Tools HSS Co 5 Stufenbohrer,Ø 6-26,8 mm, 8 Stufen
KS Tools HSS Co 5 Stufenbohrer,Ø 6-26,8 mm, 8 Stufen
Artikel-Nr.:
     5417B-p539841
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.2332
EAN/GTIN:
     4042146346129
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
  • Ausspitzung nach DIN 1412 C
  • Kreuzanschliff als Ausspitzung
  • rechtsschneidend
  • spiralgenutet
  • 118° Spitzenwinkel
  • 90° Stufenwinkel
  • absolute Laufruhe
  • hohe Schnittleistung
  • blanke Oberfläche
  • kobaltlegierter Hochleistungs-Stahl

Der Konus vereinfacht das Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen.
Höherer Vorschub besonders bei NE-Metallen möglich durch geringe Schneidbelastung.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Oberfläche:
blank
Durchmesser d2:
6
Werkstoff:
HSS-Co5
Durchmesser d1:
26,8
Max. Bohrbereich:
26,8
Min. Bohrbereich:
6
Schneidrichtung:
rechts
Spitzenwinkel:
118°
Schneidstoff:
HSS Co 5 %
Spannutlänge:
22
Hersteller:
KSTools
Schaft:
Zylinderschaft
Schaftdurchmesser:
10
Gesamtlänge:
75
Arbeitslänge:
53
Durchmesser:
6-26,8
Norm:
DIN 1412 C
Weitere Suchbegriffe: KS, Tools, HSS, Co, 5, Stufenbohrer,Ø
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
58
€ 19,90*
ab € 38,24*
€ 50,77*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 43,11*
€ 58,03*
7 Tage
58
€ 4,95*
ab € 44,22*
€ 58,34*
7 Tage
58
€ 5,99*
ab € 44,91*
€ 60,98*
€ 3,50*
ab € 55,58*
€ 69,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.