Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p539857 Herst.-Nr.: 330.2348 EAN/GTIN: 4042146346303 |
| |
|
| | |
| - Ausspitzung nach DIN 1412 C
- Kreuzanschliff als Ausspitzung
- rechtsschneidend
- spiralgenutet
- 118° Spitzenwinkel
- 90° Stufenwinkel
- absolute Laufruhe
- hohe Schnittleistung
- mit TiN-beschichteter Oberfläche
- Hochleistungs-Stahl
Der Konus vereinfacht das Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen. Höherer Vorschub besonders bei NE-Metallen möglich durch geringe Schneidbelastung. Weitere Informationen: | | Durchmesser d1: | 38 | Max. Bohrbereich: | 38 | Min. Bohrbereich: | 6 | Schneidrichtung: | rechts | Spitzenwinkel: | 118° | Schneidstoff: | HSS TiN | Spannutlänge: | 24 | Hersteller: | KSTools | Schaft: | Zylinderschaft | Schaftdurchmesser: | 10 | Gesamtlänge: | 100 | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Oberfläche: | TiN | Durchmesser d2: | 6 | Werkstoff: | HSS-TiN | Arbeitslänge: | 76 | Durchmesser: | 6-38 | Norm: | DIN 1412 C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KS, Tools, HSS-TiN, Stufenbohrer,Ø, 6-38, mm, |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 65,27* | € 81,96* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 72,71* | € 93,10* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,69* | € 93,75* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 77,06* | € 98,10* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,38* | € 113,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|