Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p539863 Herst.-Nr.: 330.2354 EAN/GTIN: 4042146346365 |
| |
|
| | |
| - Ausspitzung nach DIN 1412 C
- Kreuzanschliff als Ausspitzung
- rechtsschneidend
- spiralgenutet
- 118° Spitzenwinkel
- 90° Stufenwinkel
- absolute Laufruhe
- hohe Schnittleistung
- mit TiN-beschichteter Oberfläche
- Hochleistungs-Stahl
Der Konus vereinfacht das Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen. Höherer Vorschub besonders bei NE-Metallen möglich durch geringe Schneidbelastung. Weitere Informationen: | | Durchmesser d1: | 32 | Max. Bohrbereich: | 32 | Min. Bohrbereich: | 6 | Schneidrichtung: | rechts | Spitzenwinkel: | 118° | Schneidstoff: | HSS TiN | Spannutlänge: | 22 | Hersteller: | KSTools | Schaft: | Zylinderschaft | Schaftdurchmesser: | 10 | Gesamtlänge: | 75 | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Oberfläche: | TiN | Durchmesser d2: | 6 | Werkstoff: | HSS-TiN | Arbeitslänge: | 53 | Durchmesser: | 6-32 | Norm: | DIN 1412 C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KS, Tools, HSS-TiN, Stufenbohrer,Ø, 6-32, mm, |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 43,82* | € 56,53* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 48,83* | € 63,82* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,50* | € 64,20* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 51,17* | € 67,19* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 55,39* | € 79,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|