Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools HSS-TiN Stufenbohrer,Ø 4,8-10,7 mm, 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools HSS-TiN Stufenbohrer,Ø 4,8-10,7 mm, 5 Stufen
KS Tools HSS-TiN Stufenbohrer,Ø 4,8-10,7 mm, 5 Stufen
KS Tools HSS-TiN Stufenbohrer,Ø 4,8-10,7 mm, 5 Stufen
KS Tools HSS-TiN Stufenbohrer,Ø 4,8-10,7 mm, 5 Stufen
Artikel-Nr.:
     5417B-p539871
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.2362
EAN/GTIN:
     4042146346440
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
  • Ausspitzung nach DIN 1412 C
  • Kreuzanschliff als Ausspitzung
  • rechtsschneidend
  • spiralgenutet
  • 118° Spitzenwinkel
  • 90° Stufenwinkel
  • absolute Laufruhe
  • hohe Schnittleistung
  • mit TiN-beschichteter Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Der Konus vereinfacht das Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen.
Höherer Vorschub besonders bei NE-Metallen möglich durch geringe Schneidbelastung.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Oberfläche:
TiN
Durchmesser d2:
4,8
Werkstoff:
HSS-TiN
Durchmesser d1:
10,7
Max. Bohrbereich:
10,7
Min. Bohrbereich:
4,8
Schneidrichtung:
rechts
Spitzenwinkel:
118°
Schneidstoff:
HSS TiN
Spannutlänge:
20
Hersteller:
KSTools
Schaft:
Zylinderschaft
Schaftdurchmesser:
6
Gesamtlänge:
54
Arbeitslänge:
34
Durchmesser:
4,8-10,7
Norm:
DIN 1412 C
Weitere Suchbegriffe: KS, Tools, HSS-TiN, Stufenbohrer,Ø, 4,8-10,7, mm,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
53
€ 19,90*
ab € 12,46*
€ 17,41*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 13,77*
€ 19,88*
8 Tage
53
€ 4,95*
ab € 14,47*
€ 19,98*
7 Tage
53
€ 5,99*
ab € 14,75*
€ 20,85*
30 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,21*
€ 25,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.