Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/4" HSS Stufenbohrer-Bit,Ø 4-12 mm, 9 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1/4" HSS Stufenbohrer-Bit,Ø 4-12 mm, 9 Stufen
KS Tools 1/4" HSS Stufenbohrer-Bit,Ø 4-12 mm, 9 Stufen
KS Tools 1/4" HSS Stufenbohrer-Bit,Ø 4-12 mm, 9 Stufen
Artikel-Nr.:
     5417B-p539879
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.2381
EAN/GTIN:
     4042146346549
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
  • Ausspitzung nach DIN 1412 C
  • Kreuzanschliff als Ausspitzung
  • rechtsschneidend
  • spiralgenutet
  • 118° Spitzenwinkel
  • 90° Stufenwinkel
  • mit 1/4" Außensechskantaufnahme nach DIN 3126 - C 6,3
  • absolute Laufruhe
  • hohe Schnittleistung
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Der Konus vereinfacht das Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen.
Nicht brechende Späne werden sauber abtransportiert.
Die Bildung von Aufbauschneiden und Kaltverschweißungen an den Schneiden wird dadurch verhindert.
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
6,35
Gesamtlänge:
72
Durchmesser:
4-12
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anzahl Stufen:
9
Max. Bohrbereich:
12
Min. Bohrbereich:
4
Stufenanzahl:
9
Spitzenwinkel:
118°
Spannutlänge:
27
Hersteller:
KSTools
Schaft:
Sechskantschaft
Werkstoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: mehrstufenbohrer 4-12mm, mehrstufenbohrer, KS, Tools, 1/4", HSS, Stufenbohrer-Bit,Ø, 4-12
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 19,90*
ab € 16,20*
€ 22,23*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 17,88*
€ 25,27*
7 Tage
5
€ 4,95*
ab € 18,68*
€ 25,49*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 19,03*
€ 26,70*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,38*
€ 29,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.