Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools HSS-G Co 5 Spiralbohrer, 5 mm, 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
KS Tools HSS-G Co 5 Spiralbohrer, 5 mm, 10er Pack
KS Tools HSS-G Co 5 Spiralbohrer, 5 mm, 10er Pack
KS Tools HSS-G Co 5 Spiralbohrer, 5 mm, 10er Pack
KS Tools HSS-G Co 5 Spiralbohrer, 5 mm, 10er Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p539944
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.3050
EAN/GTIN:
     4042146165096
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
  • DIN 338 Typ N
  • rechtsschneidend
  • Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff
  • Kreuzanschliff als Ausspitzung
  • 130° Spitzenwinkel
  • 20 - 30° Spiralwinkel
  • hohe Warmhärtebeständigkeit
  • für höchste Beanspruchung
  • goldbraune Oberfläche
  • kobaltlegierter Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar in unlegierten und legierten Stählen bis 1100 N/mm² Festigkeit, Vergütungs- und Einsatzstählen, rost- und säurebeständige Stählen und Warm- und Kaltarbeitsstählen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
86
Arbeitslänge:
52
Durchmesser:
5
Norm:
338
Normart:
DIN
Oberfläche:
goldbraun
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schneidrichtung:
rechts
Spitzenwinkel:
130°
Schneidstoff:
HSS-G Co 5 %
Spannutlänge:
34
Anzahl der Bohrer:
10
Hersteller:
KSTools
Schaft:
Zylinderschaft
Typ:
N
Werkstoff:
HSS-G Co5
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
146
pro Packung
€ 19,90*
ab € 13,83*
€ 19,09*
Lager 5417
pro Packung
€ 4,90*
ab € 15,31*
€ 21,59*
6 Tage
146
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,97*
€ 21,71*
7 Tage
146
pro Packung
€ 5,99*
ab € 16,26*
€ 22,65*
5 Tage
40
pro Packung
€ 7,90*
ab € 21,48*
€ 29,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,59*
€ 25,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,43*
€ 25,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,76*
€ 24,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,72*
€ 22,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,80*
€ 21,18
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,74*
€ 21,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,69*
€ 21,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,31*
€ 18,22
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,531* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.