Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools HSS TiN Spiralbohrer, 7,1 mm, 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
KS Tools HSS TiN Spiralbohrer, 7,1 mm, 10er Pack
KS Tools HSS TiN Spiralbohrer, 7,1 mm, 10er Pack
KS Tools HSS TiN Spiralbohrer, 7,1 mm, 10er Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p540105
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.4071
EAN/GTIN:
     4042146341315
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
  • DIN 338 Typ N
  • rechtsschneidend
  • Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff
  • Kreuzanschliff als Ausspitzung
  • 130° Spitzenwinkel
  • 20 - 30° Spiralwinkel
  • hohe Warmhärtebeständigkeit
  • für höchste Beanspruchung
  • mit TiN-beschichteter Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert bis 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Spähro-, und Druckguss.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
109
Arbeitslänge:
69
Durchmesser:
7,1
Norm:
338
Normart:
DIN
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schneidrichtung:
rechts
Spitzenwinkel:
130°
Schneidstoff:
HSS TiN
Spannutlänge:
40
Anzahl der Teile:
10
Hersteller:
KSTools
Schaft:
Zylinderschaft
Typ:
N
Oberfläche:
TiN
Werkstoff:
HSS-TiN
... > HSS > KS Tools > KS Tools
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
69
pro Packung
€ 19,90*
ab € 18,96*
€ 25,71*
Lager 5417
pro Packung
€ 4,90*
ab € 21,00*
€ 29,25*
7 Tage
69
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,91*
€ 29,56*
7 Tage
69
pro Packung
€ 5,99*
ab € 22,18*
€ 30,94*
30 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 26,79*
€ 37,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,25*
€ 34,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,94*
€ 34,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,39*
€ 32,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,21*
€ 30,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,99*
€ 28,55
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,92*
€ 28,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,85*
€ 28,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,00*
€ 24,99
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,10* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.