Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools HSS TiN Spiralbohrer, 12,1 mm, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
KS Tools HSS TiN Spiralbohrer, 12,1 mm, 5er Pack
KS Tools HSS TiN Spiralbohrer, 12,1 mm, 5er Pack
KS Tools HSS TiN Spiralbohrer, 12,1 mm, 5er Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p540155
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.4121
EAN/GTIN:
     4042146341810
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
  • DIN 338 Typ N
  • rechtsschneidend
  • Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff
  • Kreuzanschliff als Ausspitzung
  • 130° Spitzenwinkel
  • 20 - 30° Spiralwinkel
  • hohe Warmhärtebeständigkeit
  • für höchste Beanspruchung
  • mit TiN-beschichteter Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert bis 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Spähro-, und Druckguss.
Weitere Informationen:
Hersteller:
KSTools
Schaft:
Zylinderschaft
Typ:
N
Gesamtlänge:
151
Arbeitslänge:
101
Durchmesser:
12,1
Norm:
338
Normart:
DIN
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schneidrichtung:
rechts
Spitzenwinkel:
130°
Schneidstoff:
HSS TiN
Spannutlänge:
50
Anzahl der Teile:
5
Oberfläche:
TiN
Werkstoff:
HSS-TiN
... > HSS > KS Tools > KS Tools
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
72
pro Packung
€ 19,90*
ab € 30,59*
€ 40,26*
Lager 5417
pro Packung
€ 4,90*
ab € 34,10*
€ 46,08*
7 Tage
72
pro Packung
€ 4,95*
ab € 35,12*
€ 46,26*
7 Tage
72
pro Packung
€ 5,99*
ab € 35,83*
€ 48,39*
30 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 43,19*
€ 59,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,08*
€ 54,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,57*
€ 53,04
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 43,54*
€ 51,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,07*
€ 48,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,40*
€ 46,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,59*
€ 44,73
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 37,47*
€ 44,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,10*
€ 40,58
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,82* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.