Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools HSS-R Spiralbohrer kurz, 4,9 mm, 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
KS Tools HSS-R Spiralbohrer kurz, 4,9 mm, 10er Pack
KS Tools HSS-R Spiralbohrer kurz, 4,9 mm, 10er Pack
KS Tools HSS-R Spiralbohrer kurz, 4,9 mm, 10er Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p540204
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.5049
EAN/GTIN:
     4042146342305
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
  • DIN 1897 Typ N
  • rechtsschneidend
  • Kegelmantelschliff als Spitzenanschliff
  • 118° Spitzenwinkel
  • 20 - 30° Spiralwinkel
  • ideal geeignet für dünnwandige Materialen
  • schwarze, dampfangelassene Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss, bis ca. 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Sphäro-, und Druckguss.
Weitere Informationen:
Schneidrichtung:
rechts
Spitzenwinkel:
118°
Gewicht in g:
73 g
Schneidstoff:
HSS-R
Spannutlänge:
36 mm
Anzahl der Teile:
10
Hersteller:
KSTools
Schaft:
Zylinderschaft
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Typ:
N
Schneidtyp:
N
Gesamtlänge:
62
Teillänge L2 in mm:
26.0 mm
Arbeitslänge:
26
Gesamtlänge L1 in mm:
62.0 mm
DIN:
DIN 1897
Durchmesser D:
4.9 mm
Durchmesser:
4,9
Anwendungsbereich Material:
Metall, Holz und Kunststoff
Norm:
1897
Material1:
Hochleistungsstahl
Normart:
DIN
Hauptkatalogseite:
850
Oberfläche:
dampfangelassen
Spiralwinkel:
20-30°
Werkstoff:
HSS-R
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
61
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,66*
€ 5,41*
Lager 5417
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,38*
€ 5,41*
30 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,05*
€ 6,19*
12 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,79*
ab € 6,28*
€ 9,01*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 12,23*
€ 17,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,41*
€ 6,44
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 5,15*
€ 6,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,338* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.