Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools HSS-G Spiralbohrer lang, 7,2 mm, 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
KS Tools HSS-G Spiralbohrer lang, 7,2 mm, 10er Pack
KS Tools HSS-G Spiralbohrer lang, 7,2 mm, 10er Pack
KS Tools HSS-G Spiralbohrer lang, 7,2 mm, 10er Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p540347
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.7072
EAN/GTIN:
     4042146343739
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
  • DIN 340 Typ N
  • rechtsschneidend
  • Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff
  • 118° Spitzenwinkel
  • 20 - 30° Spiralwinkel
  • hohe Rundlaufgenauigkeit
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss, bis ca. 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Sphäro-, und Druckguss.
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
102
Norm:
340
Oberfläche:
blank
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Spiralwinkel:
20-30°
Schneidrichtung:
rechts
Spitzenwinkel:
118°
Schneidstoff:
HSS-G
Gesamtlänge (L2) mm:
156
Hersteller:
KSTools
Schaft:
Zylinderschaft
Typ:
N
Gesamtlänge:
156
Werkstoff:
HSS-G
Durchmesser:
7,2
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
57
pro Packung
€ 19,90*
ab € 34,73*
€ 45,57*
Lager 5417
pro Packung
€ 4,90*
ab € 38,82*
€ 52,03*
7 Tage
57
pro Packung
€ 4,95*
ab € 40,22*
€ 52,27*
8 Tage
57
pro Packung
€ 5,99*
ab € 40,82*
€ 54,74*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 51,07*
€ 65,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,03*
€ 61,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,13*
€ 59,65
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 49,02*
€ 58,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,46*
€ 55,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,01*
€ 52,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,34*
€ 50,38
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 42,23*
€ 50,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,82*
€ 46,20
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,882* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.