Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools HSSE Schweißpunkt-Bohrer, 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools HSSE Schweißpunkt-Bohrer, 6 mm
KS Tools HSSE Schweißpunkt-Bohrer, 6 mm
KS Tools HSSE Schweißpunkt-Bohrer, 6 mm
KS Tools HSSE Schweißpunkt-Bohrer, 6 mm
KS Tools HSSE Schweißpunkt-Bohrer, 6 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p540714
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     332.0106
EAN/GTIN:
     4042146213650
Suchbegriffe:
Schweißpunkt-Fräser
Schweißpunktbohrer
schweißpunktbohrer 6mm
schweißpunkt fräser
  • rechtsschneidend
  • Zentrumsspitze als Spitzenanschliff
  • präziser Anschliff
  • für gratfreies Bohren ohne Ankörnen
  • zum Ausbohren von Schweißpunkten
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal geeignet für den Einsatz in Handbohrmaschinen.
Zum Bohren von Kunststoffplatten, Kupfer-, Zink-, Aluminium-, Messing- und Stahlblech.
Weitere Informationen:
Schaft:
Zylinderschaft
Arbeitslänge:
25
Durchmesser:
6
Oberfläche:
blank
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schneidrichtung:
rechts
Hersteller:
KSTools
Werkstoff:
HSSE
Gesamtlänge:
70
Weitere Suchbegriffe: kstools schweisspunktbohrer, KS, Tools, HSSE, Schweißpunkt-Bohrer,, 6, mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
224
€ 19,90*
ab € 6,05*
€ 8,61*
7 Tage
224
€ 4,95*
ab € 6,97*
€ 9,94*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 6,63*
€ 9,97*
7 Tage
230
€ 5,99*
ab € 7,09*
€ 10,42*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,61*
€ 18,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.