Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p540775 Herst.-Nr.: 333.0021 EAN/GTIN: 4042146348796 |
| |
|
| | |
| - DIN 382
- Toleranz nach ISO - 6g
- rechtsschneidend
- geschliffene Ausführung
- metrisch feines Gewinde
- blanke Oberfläche
- Hochleistungs-Stahl
Ideal einsetzbar in unlegierten und niedriglegierten Stählen bis 800 N/mm² Festigkeit und NE-Metallen. Weitere Informationen: | | Schneidrichtung: | rechts | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Schneidstoff: | HSS | Hersteller: | KS Tools | Profil: | Sechskant | Gewicht: | 32 | Oberfläche: | blank | Kopfhöhe: | 7 mm | Gewinde: | M5 x 0,75 | Werkstoff: | Stahl | Durchmesser: | 19 mm | Norm: | DIN 382 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KS, Tools, HSS, Sechskant-Schneidmutter, MF,, M5x0,75 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 3,78* | € 5,54* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,38* | € 6,34* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,14* | € 6,47* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,43* | € 6,66* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 5,86* | € 8,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|