Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 3/4" Kraft-Bit-Stecknuss Torx, lang, T100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 3/4" Kraft-Bit-Stecknuss Torx, lang, T100
KS Tools 3/4" Kraft-Bit-Stecknuss Torx, lang, T100
KS Tools 3/4" Kraft-Bit-Stecknuss Torx, lang, T100
Artikel-Nr.:
     5417B-p542170
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0445
EAN/GTIN:
     4042146333266
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Kraftschraubereinsatz TORX Innen
  • für Torx-Schrauben
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
lang
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/4
Gesamtlänge:
140
Durchmesser:
44
Material:
Chrom-Molybdän-Stahl
Norm:
DIN 3121 / ISO 1174
Gewicht:
0,7
Außendurchmesser:
44 mm
Hersteller:
KS Tools
Ausführung:
Kraft/Schlag-Stecknuss
Abtriebsgröße:
100
Abtriebsform:
Innen-TORX
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
55
€ 21,90*
ab € 22,05*
€ 29,97*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 24,67*
€ 33,82*
10 Tage
55
€ 4,95*
ab € 25,33*
€ 33,87*
8 Tage
55
€ 5,99*
ab € 25,76*
€ 35,34*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 30,06*
€ 40,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.