Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/4" Magnetischer Bithalter, 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1/4" Magnetischer Bithalter, 100 mm
KS Tools 1/4" Magnetischer Bithalter, 100 mm
KS Tools 1/4" Magnetischer Bithalter, 100 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p542937
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     514.1103
EAN/GTIN:
     4042146032015
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter ks tools magnet
bit halter
  • DIN 7427
  • magnetisch
  • für 1/4" Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung, Elektroschrauber und Bohrmaschinen
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Grundpreis:
Nein
Klingenlänge:
100
Hersteller:
KS Tools
Antrieb:
1/4
Länge:
100
Norm:
DIN 7427
Gewicht:
60
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: bit-halter magnetisch, Nuss, Nüsse, Ratsche, Stecknuss, Stecknüsse, Steckschlüssel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
243
1
€ 19,90*
ab € 5,78*
€ 8,29*
6 Tage
243
1
€ 4,95*
ab € 6,65*
€ 9,56*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,96*
€ 10,51*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,34*
€ 11,01*
7 Tage
244
1
€ 5,99*
ab € 8,10*
€ 11,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.