Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/2" 12-kant-Kraft-Stecknuss, kurz, 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1/2" 12-kant-Kraft-Stecknuss, kurz, 20 mm
KS Tools 1/2" 12-kant-Kraft-Stecknuss, kurz, 20 mm
KS Tools 1/2" 12-kant-Kraft-Stecknuss, kurz, 20 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p543011
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.0920
EAN/GTIN:
     4042146230039
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 12-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 12-kant
Kraftschraubereinsatz Vielzahn
Kraftsteckschlüsseleinsatz Vielzahn
  • 12-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kraft/Schlag-Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/2
Gesamtlänge:
38
Durchmesser 2:
30
Durchmesser 1:
30
Material:
Chrom-Molybdän-Stahl
Norm:
DIN 3121 / ISO 1174
Gewicht:
0,1
Außendurchmesser:
30 mm
Hersteller:
KS Tools
Abtriebsgröße:
20
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
189
€ 19,90*
ab € 5,06*
€ 7,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,83*
€ 8,37*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 6,30*
€ 9,08*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 6,06*
€ 9,26*
7 Tage
189
€ 5,99*
ab € 7,12*
€ 10,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.