Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/2" 12-kant-Kraft-Stecknuss, kurz, 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1/2" 12-kant-Kraft-Stecknuss, kurz, 22 mm
KS Tools 1/2" 12-kant-Kraft-Stecknuss, kurz, 22 mm
KS Tools 1/2" 12-kant-Kraft-Stecknuss, kurz, 22 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p543013
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.0922
EAN/GTIN:
     4042146230053
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 12-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 12-kant
Kraftschraubereinsatz Vielzahn
Kraftsteckschlüsseleinsatz Vielzahn
  • ideal geeignet zur Montage und Demontage von Schrauben am Schwungrad
  • 12-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kraft/Schlag-Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/2
Gesamtlänge:
38
Durchmesser 2:
30
Durchmesser 1:
32
Material:
Chrom-Molybdän-Stahl
Norm:
DIN 3121 / ISO 1174
Gewicht:
0,2
Außendurchmesser:
32 mm
Hersteller:
KS Tools
Abtriebsgröße:
22
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
458
€ 7,50*
ab € 5,49*
€ 7,86*
11 Tage
458
€ 4,95*
ab € 6,34*
€ 9,04*
9 Tage
458
€ 5,99*
ab € 6,45*
€ 9,47*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 6,62*
€ 9,89*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,08*
€ 11,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.