Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 3/4" Sechskant-Kraft-Stecknuss, 270 mm lang, 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 3/4" Sechskant-Kraft-Stecknuss, 270 mm lang, 30 mm
KS Tools 3/4" Sechskant-Kraft-Stecknuss, 270 mm lang, 30 mm
KS Tools 3/4" Sechskant-Kraft-Stecknuss, 270 mm lang, 30 mm
KS Tools 3/4" Sechskant-Kraft-Stecknuss, 270 mm lang, 30 mm
KS Tools 3/4" Sechskant-Kraft-Stecknuss, 270 mm lang, 30 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p543204
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1183
EAN/GTIN:
     4042146244050
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 6-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • extra lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Ausführung kurz / lang:
lang
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
30
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/4
Gesamtlänge:
270
Durchmesser 2:
44
Durchmesser 1:
46
Material:
Chrom-Molybdän-Stahl
Norm:
DIN 3129 / ISO 2725
Gewicht:
1,1
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Außenmaß:
46
Hersteller:
KS Tools
Ausführung:
Kraft/Schlag-Stecknuss
Abtriebsform:
Außensechskant
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 21,90*
ab € 68,43*
€ 85,25*
10 Tage
14
Frei Haus
ab € 78,92*
€ 98,15*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 78,85*
€ 101,89*
8 Tage
14
€ 5,99*
ab € 80,72*
€ 102,65*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 82,28*
€ 104,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 100,34*
€ 119,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.