Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 3/4" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 3/4" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 19 mm
KS Tools 3/4" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 19 mm
KS Tools 3/4" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 19 mm
KS Tools 3/4" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 19 mm
KS Tools 3/4" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 19 mm
KS Tools 3/4" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 19 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p543681
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1319
EAN/GTIN:
     4042146033227
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 6-kant
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Ausführung kurz / lang:
kurz
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
19
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/4
Gesamtlänge:
50
Durchmesser 2:
44
Durchmesser 1:
33
Material:
Chrom-Molybdän-Stahl
Gewicht:
0,2
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Außenmaß:
33
Norm:
DIN 3129 / ISO 2725
Hersteller:
KS Tools
Ausführung:
Kraft/Schlag-Stecknuss
Abtriebsform:
Außensechskant
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
47
€ 21,90*
ab € 7,29*
€ 10,49*
10 Tage
47
€ 4,95*
ab € 8,40*
€ 12,09*
8 Tage
47
€ 5,99*
ab € 8,55*
€ 12,68*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 8,78*
€ 13,25*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,67*
€ 22,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.