Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 3/4" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 3/4" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 22 mm
KS Tools 3/4" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 22 mm
KS Tools 3/4" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 22 mm
KS Tools 3/4" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 22 mm
KS Tools 3/4" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 22 mm
KS Tools 3/4" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 22 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p543684
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1322
EAN/GTIN:
     4042146033258
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 6-kant
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Ausführung kurz / lang:
kurz
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
22
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/4
Gesamtlänge:
50
Durchmesser 2:
44
Durchmesser 1:
36
Material:
Chrom-Molybdän-Stahl
Gewicht:
0,6
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Außenmaß:
36
Norm:
DIN 3129 / ISO 2725
Hersteller:
KS Tools
Ausführung:
Kraft/Schlag-Stecknuss
Abtriebsform:
Außensechskant
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1259
€ 21,90*
ab € 8,06*
€ 11,59*
10 Tage
1259
€ 4,95*
ab € 9,38*
€ 13,31*
8 Tage
1259
€ 5,99*
ab € 9,51*
€ 13,97*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 9,78*
€ 14,53*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9,94*
€ 14,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.