Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 3/4" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 3/4" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 70 mm
KS Tools 3/4" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 70 mm
KS Tools 3/4" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 70 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p543721
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1370
EAN/GTIN:
     4042146033678
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 6-kant
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Ausführung kurz / lang:
kurz
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
70
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/4
Gesamtlänge:
83
Durchmesser 2:
54
Durchmesser 1:
96
Material:
Chrom-Molybdän-Stahl
Gewicht:
1,9
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Außenmaß:
96
Norm:
DIN 3129 / ISO 2725
Hersteller:
KS Tools
Ausführung:
Kraft/Schlag-Stecknuss
Abtriebsform:
Außensechskant
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55 Tage
nicht lagernd
€ 21,90*
ab € 47,38*
€ 60,52*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,55*
€ 69,21*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 55,51*
€ 70,12*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 56,86*
€ 73,78*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 55,79*
€ 74,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.