Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 3/4" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 3/4" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 50 mm
KS Tools 3/4" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 50 mm
KS Tools 3/4" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 50 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p543792
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1450
EAN/GTIN:
     4042146034095
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 6-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
lang
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
50
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/4
Gesamtlänge:
90
Durchmesser 2:
54
Durchmesser 1:
71
Material:
Chrom-Molybdän-Stahl
Außenmaß:
71
Norm:
DIN 3121 / ISO 1174
Hersteller:
KS Tools
Ausführung:
Kraft/Schlag-Stecknuss
Abtriebsform:
Außensechskant
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
38
€ 7,50*
ab € 35,40*
€ 47,40*
12 Tage
41
€ 4,95*
ab € 40,97*
€ 53,70*
10 Tage
41
€ 5,99*
ab € 41,52*
€ 56,20*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 42,46*
€ 57,47*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 46,88*
€ 63,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.