Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1" Sechskant-Torsions-Kraftstecknuss, XL, 33 mm, 600 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1" Sechskant-Torsions-Kraftstecknuss, XL, 33 mm, 600 Nm
KS Tools 1" Sechskant-Torsions-Kraftstecknuss, XL, 33 mm, 600 Nm
KS Tools 1" Sechskant-Torsions-Kraftstecknuss, XL, 33 mm, 600 Nm
KS Tools 1" Sechskant-Torsions-Kraftstecknuss, XL, 33 mm, 600 Nm
Artikel-Nr.:
     5417B-p543802
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1469
EAN/GTIN:
     4042146244203
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • ideal für kontrollierten Voranzug von Radschrauben und Muttern mit Schlagschraubern
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • extra lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
33
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1
Gesamtlänge:
300
Durchmesser 1:
54
Material:
Chrom-Molybdän-Stahl
Norm:
DIN 3121 / ISO 1174
Außendurchmesser:
54 mm
Hersteller:
KS Tools
Ausführung:
Kraft/Schlag-Stecknuss
Abtriebsform:
Außensechskant
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
€ 7,50*
ab € 77,36*
€ 95,37*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,29*
€ 109,75*
11 Tage
20
Frei Haus
ab € 89,26*
€ 109,86*
8 Tage
20
€ 5,99*
ab € 90,58*
€ 115,05*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 92,37*
€ 117,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,54*
€ 139,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,56*
€ 135,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 113,23*
€ 134,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,44*
€ 127,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,03*
€ 121,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.