Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 3/8" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 3/8" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 6 mm
KS Tools 3/8" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 6 mm
KS Tools 3/8" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 6 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p543803
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1506
EAN/GTIN:
     4042146034101
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 6-kant
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Durchmesser 2:
19
Durchmesser 1:
11
Länge:
28
Material:
Chrom-Molybdän-Stahl
Gewicht:
32
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
6
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/8
Schlüsselweite:
6
Gesamtlänge:
28
Norm:
DIN 3129 / ISO 2725
Außendurchmesser:
11 mm
Hersteller:
KS Tools
Ausführung:
Kraft/Schlag-Stecknuss
Abtriebsform:
Außensechskant
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
750
€ 19,90*
ab € 2,39*
€ 3,49*
7 Tage
750
€ 4,95*
ab € 2,77*
€ 4,03*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 2,91*
€ 4,61*
7 Tage
750
€ 5,99*
ab € 3,36*
€ 5,07*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,58*
€ 5,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.