Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Schlagbohrkrone SDS-plus 100 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Schlagbohrkrone SDS-plus 100 x 50 mm
Milwaukee Schlagbohrkrone SDS-plus 100 x 50 mm
Milwaukee Schlagbohrkrone SDS-plus 100 x 50 mm
Milwaukee Schlagbohrkrone SDS-plus 100 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p5438518
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932480689
EAN/GTIN:
     4058546409746
Suchbegriffe:
Hammerbohrkrone
Hohlbohrkrone
Schlagbohrkrone
hammerbohrkrone sds-plus
Hammerfeste Schlagbohrkronen für Bohrhämmer bis 4 kg
Alle Bohrkronen haben ein M16 x 2 Gewinde passend für SDS-Plus- und Sechskant-Aufnahmeschäfte
Aufnahmeschaft und Zentrierbohrer werden zusätzlich benötigt
Made in Germany
Nicht geeignet für den Einsatz in armiertem Beton
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlagbohrkrone
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Milwaukee
Schaft:
SDS-plus
Gesamtlänge:
50 mm
Arbeitslänge:
50 mm
Durchmesser:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrkrone, Milwaukee, SDS-plus, 100, x, 50
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 76,59*
€ 96,06*
9 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 79,17*
€ 98,15*
€ 5,95*
ab € 79,63*
€ 98,81*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 70,01*
€ 99,96*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 73,59*
€ 101,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,06*
€ 114,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.