Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 3/8" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 3/8" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 18 mm
KS Tools 3/8" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 18 mm
KS Tools 3/8" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 18 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p543863
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1618
EAN/GTIN:
     4042146034484
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 6-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
lang
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
18
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/8
Schlüsselweite:
18
Gesamtlänge:
63
Durchmesser 2:
22
Durchmesser 1:
26
Länge:
63
Material:
Chrom-Molybdän-Stahl
Norm:
DIN 3121 / ISO 1174
Außendurchmesser:
26 mm
Hersteller:
KS Tools
Ausführung:
Kraft/Schlag-Stecknuss
Abtriebsform:
Außensechskant
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
112
€ 7,50*
ab € 4,95*
€ 7,10*
11 Tage
112
€ 4,95*
ab € 5,65*
€ 8,12*
9 Tage
112
€ 5,99*
ab € 5,76*
€ 8,53*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,95*
€ 8,99*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,81*
€ 10,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.