Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1" Kraft-Verlängerung, 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1" Kraft-Verlängerung, 175 mm
KS Tools 1" Kraft-Verlängerung, 175 mm
KS Tools 1" Kraft-Verlängerung, 175 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p543901
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1804
EAN/GTIN:
     4042146035139
Suchbegriffe:
Verlängerung (Kraftschrauber)
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
  • Vierkantantrieb nach DIN 3121 / ISO 1174
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3121 / ISO 1174
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antriebsgröße:
1
Antriebsvierkant:
1
Hersteller:
KS Tools
Außendurchmesser:
54
Gesamtlänge:
175
Durchmesser:
54
Gewicht:
1,5
Material:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Abtriebsgröße (in Zoll):
1
Weitere Suchbegriffe: verlängerung steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel, Stecknüsse, Stecknuss, Ratsche, Nüsse, Nuss
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 19,90*
ab € 28,03*
€ 38,01*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 32,28*
€ 43,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,37*
€ 43,58*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 33,72*
€ 46,76*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 34,43*
€ 48,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.