Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1" Kraft-Verlängerung, 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1" Kraft-Verlängerung, 300 mm
KS Tools 1" Kraft-Verlängerung, 300 mm
KS Tools 1" Kraft-Verlängerung, 300 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p543903
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1807
EAN/GTIN:
     4042146035160
Suchbegriffe:
Verlängerung (Kraftschrauber)
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
  • Vierkantantrieb nach DIN 3121 / ISO 1174
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3121 / ISO 1174
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antriebsgröße:
1
Antriebsvierkant:
1
Hersteller:
KS Tools
Außendurchmesser:
54
Gesamtlänge:
300
Durchmesser:
54
Gewicht:
2
Material:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Abtriebsgröße (in Zoll):
1
Weitere Suchbegriffe: verlängerung steckschlüsseleinsatz, Knarre, Nuss, Ratsche, Stecknuss, Stecknüsse, Steckschlüssel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
€ 7,50*
ab € 54,84*
€ 69,42*
11 Tage
40
Frei Haus
ab € 63,59*
€ 79,36*
8 Tage
20
€ 5,99*
ab € 64,32*
€ 80,67*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 66,02*
€ 84,46*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 75,34*
€ 97,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.