Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 34 mm
KS Tools 1" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 34 mm
KS Tools 1" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 34 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p543912
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1834
EAN/GTIN:
     4042146035368
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 6-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
lang
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
34
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1
Gesamtlänge:
90
Durchmesser 2:
54
Durchmesser 1:
54
Material:
Chrom-Molybdän-Stahl
Norm:
DIN 3121 / ISO 1174
Außendurchmesser:
54 mm
Hersteller:
KS Tools
Ausführung:
Kraft/Schlag-Stecknuss
Abtriebsform:
Außensechskant
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
56 Tage
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 22,56*
€ 31,35*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 26,08*
€ 35,73*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,15*
€ 35,76*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 27,28*
€ 38,25*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 27,75*
€ 39,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.