Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 55 mm
KS Tools 1" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 55 mm
KS Tools 1" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 55 mm
KS Tools 1" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 55 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p543918
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1855
EAN/GTIN:
     4042146035542
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
  • 6-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Anwendungsgebiete: Gelenkwellenflansch der Antriebswelle
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
lang
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
55
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1
Gesamtlänge:
100
Durchmesser 2:
54
Durchmesser 1:
81
Material:
Chrom-Molybdän-Stahl
Norm:
DIN 3121 / ISO 1174
Außendurchmesser:
81 mm
Hersteller:
KS Tools
Ausführung:
Kraft/Schlag-Stecknuss
Abtriebsform:
Außensechskant
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
71
€ 19,90*
ab € 51,45*
€ 66,67*
7 Tage
71
Frei Haus
ab € 59,48*
€ 75,22*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 61,65*
€ 80,48*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 60,92*
€ 81,12*
€ 3,50*
ab € 65,09*
€ 82,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.