Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Stukkateurspachtel 40 mm, g-Hals, Holzgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Stukkateurspachtel 40 mm, g-Hals, Holzgriff
Fortis Stukkateurspachtel 40 mm, g-Hals, Holzgriff
Fortis Stukkateurspachtel 40 mm, g-Hals, Holzgriff
Artikel-Nr.:
     5417B-p5439326
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4063726006363
EAN/GTIN:
     4057223879742
Suchbegriffe:
Gipserspachtel
Stukkateurspachtel
gipserspachtel 40mm
stukkateurspachtel
Stuckateurspachtel, gerader Hals • Blatt aus Stahl, gehärtet • Zwinge galvanisiert • Mit Buchenholzheft • Kleine G-Hals Angel • Perfekte Ergonomie durch richtige Stellung vom Griff zum Blatt • Ermüdungsarmes Arbeiten
Weitere Informationen:
Material Blatt:
Stahl
Material Griff:
Holz
Hersteller:
Fortis
Ausführung:
Stukkateurspachtel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Blattbreite vorne:
40 mm
Blattbreite hinten:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Fortis, 40, mm,, g-Hals,, Holzgriff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
52
€ 6,99*
ab € 3,55*
€ 5,32*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 3,74*
€ 5,47*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 3,21*
€ 5,48*
3 Tage
52
€ 8,50*
ab € 4,05*
€ 6,04*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.