Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Stukkateurspachtel 50 mm, g-Hals, Holzgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Stukkateurspachtel 50 mm, g-Hals, Holzgriff
Fortis Stukkateurspachtel 50 mm, g-Hals, Holzgriff
Fortis Stukkateurspachtel 50 mm, g-Hals, Holzgriff
Artikel-Nr.:
     5417B-p5439327
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4063726006370
EAN/GTIN:
     4057223879759
Suchbegriffe:
Gipserspachtel
Stukkateurspachtel
gipserspachtel 50mm
stukkateurspachtel
Stuckateurspachtel, gerader Hals • Blatt aus Stahl, gehärtet • Zwinge galvanisiert • Mit Buchenholzheft • Kleine G-Hals Angel • Perfekte Ergonomie durch richtige Stellung vom Griff zum Blatt • Ermüdungsarmes Arbeiten
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Material Blatt:
Stahl
Material Griff:
Holz
Hersteller:
Fortis
Ausführung:
Stukkateurspachtel
Blattbreite vorne:
50 mm
Blattbreite hinten:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Fortis, 50, mm,, g-Hals,, Holzgriff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 6,90*
ab € 3,16*
€ 4,75*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 2,94*
€ 5,25*
14 Tage
19
€ 6,99*
ab € 3,54*
€ 5,29*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 3,74*
€ 5,58*
4 Tage
7
€ 8,50*
ab € 4,04*
€ 6,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.