Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Stukkateurspachtel 80 mm, g-Hals, Holzgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Stukkateurspachtel 80 mm, g-Hals, Holzgriff
Fortis Stukkateurspachtel 80 mm, g-Hals, Holzgriff
Fortis Stukkateurspachtel 80 mm, g-Hals, Holzgriff
Artikel-Nr.:
     5417B-p5439329
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4063726006394
EAN/GTIN:
     4057223879773
Suchbegriffe:
Gipserspachtel
Stukkateurspachtel
stukkateurspachtel 80mm fortis
gipserspachtel 80mm
Stuckateurspachtel, gerader Hals • Blatt aus Stahl, gehärtet • Zwinge galvanisiert • Mit Buchenholzheft • Kleine G-Hals Angel • Perfekte Ergonomie durch richtige Stellung vom Griff zum Blatt • Ermüdungsarmes Arbeiten
Weitere Informationen:
Material Blatt:
Stahl
Material Griff:
Holz
Hersteller:
Fortis
Ausführung:
Stukkateurspachtel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Blattbreite vorne:
80 mm
Blattbreite hinten:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: stukkateurspachtel, Fortis, 80, mm,, g-Hals,, Holzgriff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
31
€ 6,99*
ab € 3,98*
€ 5,94*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 3,60*
€ 6,06*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 4,19*
€ 6,09*
3 Tage
31
€ 8,50*
ab € 4,55*
€ 6,77*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.