Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Stukkateurspachtel 80 mm, gehärtet, rostfrei, Holzgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Stukkateurspachtel 80 mm, gehärtet, rostfrei, Holzgriff
Fortis Stukkateurspachtel 80 mm, gehärtet, rostfrei, Holzgriff
Fortis Stukkateurspachtel 80 mm, gehärtet, rostfrei, Holzgriff
Artikel-Nr.:
     5417B-p5439333
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4063726006431
EAN/GTIN:
     4057223879636
Suchbegriffe:
Gipserspachtel
Stukkateurspachtel
stukkateurspachtel 80mm fortis
gipserspachtel 80mm
Stuckateurspachtel, gerader Hals, rostfrei • Blatt aus Stahl, gehärtet, rostfrei • Kleine G-Hals Angel • Mit Buchenholzheft • Rostfreie Zwinge • Perfekte Ergonomie durch richtige Stellung vom Griff zum Blatt • Ermüdungsarmes Arbeiten
Weitere Informationen:
Material Blatt:
Stahl, rostfrei
Material Griff:
Holz
Hersteller:
Fortis
Ausführung:
Stukkateurspachtel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Blattbreite vorne:
80 mm
Blattbreite hinten:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: stukkateurspachtel, Fortis, 80, mm,, gehärtet,, rostfrei,
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
5
€ 6,99*
ab € 3,89*
€ 5,80*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 3,53*
€ 5,94*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 4,11*
€ 5,98*
3 Tage
5
€ 8,50*
ab € 4,45*
€ 6,62*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.